※商品画像
日新被服
長袖シャツ C1044
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
Big
4L
S
M
L
LL
3L
色
ネイビー
アースグリーン
ネイビー
ブルー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50149026
品番
C1044-02-S
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
根強い人気の綿素材。
Perfect Cotto(パーフェクトコット) 表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
注意
※製品洗いはしておりません。
※代表画像を使用しております。