富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F ハーフサイズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
発光色
緑
橙
緑
純白
赤
青
乳白
黄
電圧(V)
AC/DC15
AC/DC12
AC/DC15
AC/DC24
色板の仕様
色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
色板方式(消灯時色付用)
色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50150143
品番
DN8Q001-H3CG
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
単色全面照光
適合機種
AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
ハーフサイズ(H)
電圧(V)
AC/DC15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×20×38
発光色
緑
色板の仕様
色板(乳白)方式(消灯時乳白用)