操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
発光色純白
電圧(V)AC/DC48
色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
内容量1個注文コード50150536品番DN8Q001-S1FP
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様単色全面照光適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式正角(S)電圧(V)AC/DC48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×48発光色純白色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする