曜日別特売
EA683AD-4 4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 50151133

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50151133品番EA683AD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥264
販売価格(税別)
240
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA683AD-4先端形状ボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする