EA683ZB-5 508x218x243mm ツールボックス エスコ 50152567

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

508x218x243mm ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50152567品番EA683ZB-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,372
販売価格(税別)
8,520
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)508×218×243内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×215×185グリーンエスコ品番EA683ZB-5材質スチール/亜鉛メッキ質量(kg)6.3材質(本体)スチールタイプ中皿あり外寸法・幅(mm)508外寸法・高さ(mm)243外寸法・奥行(mm)218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする