曜日別特売
EA686A-12.5 19x22mm メガネレンチ エスコ 50155254

19x22mm メガネレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50155254品番EA686A-12.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
対辺寸法(mm)19×22エスコ品番EA686A-12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50155254
2021-05-05
用途: バイクタイヤの路上パンク修理時

愛車CG125はチューブ式タイヤなので、遠出した際にパンクすると、自力でパンク修理する必要があります。
前輪の車軸は14mmと19mm、後輪は17mmと22mm
従い、14 x 17のメガネと、19 x 22のメガネがあると丁度良い。
19 x 22は、珍しい組み合わせで、品数が少ないのですが、この商品は廉価・軽量で車載工具として丁度良い。

対象商品 : 50155254
2020-07-21
用途: ヤマハSR400の前輪・後輪アクスルナット脱着用
製造業

車載工具では対応できないためツーリング用に購入。前輪19mm、後輪22mmのためこれ一本でOK。19x22の組み合わせって珍しいです。この安さも魅力。ただし、寸法精度はいまいちです。19x22のどちらもガタが大きい。普段の整備に使う気にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする