富士電機
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色
左側:橙、右側:黄
橙
緑
赤
青
電圧(V)
DC6
DC6
AC/DC12
AC/DC15
AC/DC24
AC/DC48
AC/DC110
AC/DC127
AC220
全239種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50156111
品番
DN8Q001-T46AY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
2分割照光
適合機種
AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
横長角
電圧(V)
DC6
発光色
左側:橙、右側:黄
色板の仕様
色板(乳白)方式(消灯時乳白用)