曜日別特売
APX823-26W5G-7 ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー 表面実装 5-Pin DiodesZetex 50158518

ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー 表面実装 5-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
仕様
●管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ロー●ウォッチドッグタイマー:あり●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●手動リセット:あり●最大リセットアクティブ時間:280ms●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●高さ:1.3mm●動作供給電圧 Min:1.1 V
注文コード
50158518
品番
APX823-26W5G-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様
●管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ロー●ウォッチドッグタイマー:あり●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●手動リセット:あり●最大リセットアクティブ時間:280ms●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●高さ:1.3mm●動作供給電圧 Min:1.1 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする