1N5817-T ショットキーバリアダイオード 3A 20V スルーホール 2-Pin ショットキー DiodesZetex 50161379

ショットキーバリアダイオード 3A 20V スルーホール 2-Pin ショットキー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50161379
品番
1N5817-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:20V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-41●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:750mV●長さ:5.2mm●直径:2.72mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:25A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする