曜日別特売
SD103ASDM-7-F ショットキーバリアダイオード シリーズ 350mA 40V 表面実装 6-Pin DiodesZetex 50163253

ショットキーバリアダイオード シリーズ 350mA 40V 表面実装 6-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
50163253
品番
SD103ASDM-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739
仕様
●ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:4●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-26●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:6●最大順方向降下電圧:600mV●長さ:3.1mm●幅:1.7mm●高さ:1.3mm●ピーク逆回復時間:10ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする