BAV16WS-7-F スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin  シリコンジャンクション DiodesZetex 50164915

スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様・内容量が13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:75V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:1.8mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク逆電流:1μA
注文コード
50164915
品番
BAV16WS-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:75V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:1.8mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク逆電流:1μA
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする