DiodesZetex
スーパーバリア ショットキーバリアダイオード 200mA 20V 表面実装 2-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50165859
品番
SBR0220T5-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:20V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:470mV 、 長さ:1.3mm 、 幅:0.9mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応