DiodesZetex
DZ23Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 300mW デュアル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:30Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 標準電圧温度係数:+0.08%/℃
注文コード
50167365
品番
DZ23C15-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:30Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 標準電圧温度係数:+0.08%/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応