DiodesZetex
DDZ96、DDZ97シリーズ ツェナーダイオード 表面実装 150mW
DDZ9702T-7
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50167453
品番
DDZ9702T-7
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:150 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:0.05mA●最大逆漏れ電流:50nA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm●幅:0.90mm
RoHS指令(10物質対応)
対応