EA715DB-10A 10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ 50167468

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50167468品番EA715DB-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,630
販売価格(税別)
13,300
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)10計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DB-10A目量(g)10ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする