商品レビューを投稿する- 内容量
- 1袋(100個)
- 仕様
- ●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:7Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm
- 注文コード
- 50172143
- 品番
- MMSZ5233BS-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846販売価格(税別)