富士電機
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯
(1件のレビュー)
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110
発光色
赤
形状
丸
注文コード
50173715
品番
DR22D0L-H4R
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・形状
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110
発光色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
電球