DiodesZetex
ファストリカバリー 整流ダイオード 1A 1000V スルーホール 2-Pin DO-41
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50176097
品番
UF1007-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119,295
販売価格(税別)
¥
108,450
バスケットに入れる
仕様
最大順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.7V 、 最大ダイオードキャパシタンス:10pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:5.21mm 、 寸法:2.72 (Dia.) x 5.21mm 、 直径:2.72mm
RoHS指令(10物質対応)
対応