曜日別特売
BSP75GTA ローサイドスイッチ 60V 1.4A 3+Tab-Pin DiodesZetex 50177689

ローサイドスイッチ 60V 1.4A 3+Tab-PinBSP75GTA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は内容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50177689
品番
BSP75GTA
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
仕様
電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.52Ω 、 出力数:1 、 電圧:60V 、 電流:1.4A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする