曜日別特売
ULN2003V12S16-13 ロジックゲート 140mA 3.3~5V 16-Pin DiodesZetex 50177996

ロジックゲート 140mA 3.3~5V 16-PinULN2003V12S16-13

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1袋(30個)
注文コード
50177996
品番
ULN2003V12S16-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
仕様
●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:140ns●動作供給電圧 Min:3.3 V●低レベル出力電流 Max:140mA●出力タイプ:電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする