曜日別特売
AP431IAZTR-G1 基準電圧IC 出力:2.5V スルーホール 3ピン DiodesZetex 50178495

基準電圧IC 出力:2.5V スルーホール 3ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50178495
品番
AP431IAZTR-G1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 基準タイプ:可変 、 立上がり精度:±0.5 % 、 実装タイプ:スルーホール 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:100mA 、 入力電圧 Max:36 V 、 出力電圧 Min:2.5 V 、 出力電圧 Max:36 V 、 ピン数:3 、 寸法:4.8 x 3.8 x 4.7mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする