曜日別特売
PAM2401SCADJ 降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):2.5V 可変 DiodesZetex 50179527

降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):2.5V 可変

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2500個)
内容量1リール(2500個)注文コード50179527品番PAM2401SCADJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様
出力電圧 Min:2.5 V 、 出力電圧 Max:5 V 、 入力電圧 Min:0.9 V 、 入力電圧 Max:4.75 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 8 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 効率:95%
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする