DiodesZetex
降圧 DC-DCコンバータ 出力電圧(Min):2.5V 可変
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1リール(2500個)
1袋(20個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50179536
品番
PAM2401SCADJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 Min:2.5 V 、 出力電圧 Max:5 V 、 入力電圧 Min:0.9 V 、 入力電圧 Max:4.75 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 8 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応