DiodesZetex
整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1リール(5000個)
1袋(50個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50180333
品番
S1G-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.6mm●幅:2.92mm●高さ:2.3mm●ピーク逆回復時間:3μs●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A
RoHS指令(10物質対応)
対応