曜日別特売

漏電保護リレー 小形分離形

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1個接点構成1a貫通穴径(Φmm)40注文コード50181022品番EL40P0-1/2-V4
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
質量(kg)0.7(ZCT部)、0.15( リレー部)接点構成1a構造導体:導体なし(貫通形)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源を一度OFFにする。貫通穴径(Φmm)40消費電力(VA)0.5(動作時2)主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)定格感度電流(mA)100/200切替漏電表示方式電気式(LED表示)遮断電流(A)3(AC415V/AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=1)、3(AC200V/AC100V COSΦ=0.3~0.4)、2(AC415V/DC24V COSΦ=0.3~0.4)連続通電電流(A)3使用電圧範囲330~460電気方式1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、接地線定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%保持方法接点:電気式保持制御電圧(V)415動作時間(s)高速形0.1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする