質量(kg)2.1(ZCT部)、0.15( リレー部)接点構成1c構造導体:導体なし(貫通形)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源を一度OFFにする。貫通穴径(Φmm)90消費電力(VA)0.5(動作時2)主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)定格感度電流(mA)100/200切替漏電表示方式電気式(LED表示)遮断電流(A)5(AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=1)、3(AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=0.3~0.4)連続通電電流(A)5使用電圧範囲80~121/160~242電気方式1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、接地線定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%保持方法接点:電気式保持制御電圧(V)100/200切替動作時間(s)時延形0.8