※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50182938
品番
EA725AC-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA725AC-20
材質(本体)
スチール、プラスチック
質量(g)
140
測定範囲(mm)
0~150
奥行(mm)
24
電源
CR2032×1個(付属)
測定深さ(mm)
105
器差(mm)
±0.2
最小目盛(mm)
0.1
主な用途
外径測定用に
本体高さ(mm)
175
ゲージ径(Φmm)
50
特性
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・ホールド機能付です。・オートオフ機能付(約2-5分)です。・ストラップ取付穴付です。
本体幅(mm)
66
注意
器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。