曜日別特売
SMAJ15CA-13-F 双方向 TVSダイオード 400W 2-Pin DiodesZetex 50183316

双方向 TVSダイオード 400W 2-Pin

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(5000個)
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:24.4V 、 最小ブレークダウン電圧:16.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:15V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:16.4A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.92mm
注文コード
50183316
品番
SMAJ15CA-13-F
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:24.4V 、 最小ブレークダウン電圧:16.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:15V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:16.4A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.92mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする