定格電流(A)20接続方式表面形(ねじ端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230/200V)100/50・(AC100V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)50・(AC480V/Y)50・(AC240V)100定格感度電流(mA)50/100/200/500切替極数・素子数3P3Eフレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用