曜日別特売
EA725E-108 200-225mm マイクロメーター基準棒 エスコ 50183787

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

200-225mm マイクロメーター基準棒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50183787品番EA725E-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:200~225エスコ品番EA725E-108長さ(mm)200材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)85径(Φmm)8精度(μm)5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする