DiodesZetex
単方向 ESD保護ダイオード 350W 14.5V 2-Pin
SD05-7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50183824
品番
SD05-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:14.5V 、 最小ブレークダウン電圧:6.2V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:350W 、 最大ピークパルス電流:24A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応