- 仕様
- 方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:16V 、 最小ブレークダウン電圧:6.2V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:1000W 、 最大ピークパルス電流:70A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応