AP1084DG-13 低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 3-Pin DiodesZetex 50186159

低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 3-PinAP1084DG-13

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード50186159品番AP1084DG-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
出力電圧:1.25 → 3.3 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:5A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4.7 V 、 入力電圧 Max:12 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 基準電圧:1.25V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする