DiodesZetex
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 8-Pin Yes・正
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50186256
品番
AP7165-SPG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:0.8 → 5 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOP 、 出力電流 Max:600mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.2 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:170μA 、 精度:±2.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パワーレーティング:4W 、 ロードレギュレーション:±1 %
RoHS指令(10物質対応)
対応