DiodesZetex
電流モニタ 2.5 → 20V 低オフセット電流出力 5-Pin
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50186877
品番
ZXCT1020E5TA
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.5 → 20 V●1チップ当たりのチャンネル数:1●出力タイプ:低オフセット電流●最大供給電流:35 μA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:3.1mm●動作供給電圧 Max:20 V●動作供給電圧 Min:2.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応