DiodesZetex
プログラマブルタイマ回路 4.5 → 16V 8-Pin
NE555S-13
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50186999
品番
NE555S-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:プログラマブル 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:200mA 、 高レベル出力電流 Max:-200mA 、 幅:3.95mm
RoHS指令(10物質対応)
対応