DiodesZetex
DiodesZetex電流モード PWMコントローラ フライバック 70 kHz 10~25V 6-Pin
AP3125AKTR-G1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50187139
品番
AP3125AKTR-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
PWM出力数:1 、 コントロール方法:電流 、 トポロジー:フライバック 、 上昇時間:250ns 、 降下時間:100ns 、 最大デューティサイクル:80% 、 最大スイッチング周波数:70 kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 ピン数:6 、 出力電流:350 mA 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応