富士電機
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
350
注文コード
50188302
品番
EW400HAGU-3P350B
参考基準価格(税別)
¥537,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
350
接続方式
表面形(平形端子)
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
400
定格使用電圧(AC V)
IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用