CTS
CTS ロータリスイッチ SPST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50189826
品番
220AMA10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST 、 コンタクト定格電流:100 mA 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:表面実装 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応