エスコ
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50191103
品番
EA729DC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
測定流体
空圧、油圧、その他
エスコ品番
EA729DC-10
ケース形状
B枠(立型つば有り)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
圧力レンジ(MPa)
0~1