EA729DD-6 G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコ 50191225

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50191225品番EA729DD-6
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)アウトレット
¥2,870809
ケース形状B枠(立型つば有り)精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~0.6接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DD-6種類汎用圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする