曜日別特売
EA729DE-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計 エスコ 50191304

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50191304品番EA729DE-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,620
販売価格(税別)
4,200
ケース形状A枠(立型つば無し)圧力レンジ(MPa)0~0.6接続ねじG3/8測定流体気体、液体エスコ品番EA729DE-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする