※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50191356
品番
EA729DF-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
圧力レンジ(MPa)
0~25
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
エスコ品番
EA729DF-250
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体