曜日別特売
EA729DP-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計 エスコ 50191907

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50191907品番EA729DP-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,008
販売価格(税別)
7,280
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DP-16ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする