※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
G 3/8"/100mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50192022
品番
EA729DR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,591
販売価格(税別)
¥
7,810
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0~0.4
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
エスコ品番
EA729DR-4
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体