※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50192153
品番
EA729DT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,591
販売価格(税別)
¥
7,810
バスケットに入れる
適合流体
気体と液体
エスコ品番
EA729DT-10
ケース形状
B枠(立型つば有り)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~1