曜日別特売
EA729DZ-1 R 1/4"/ 0-1.0MPa デジタル圧力計 エスコ 50192467

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R 1/4"/ 0-1.0MPa デジタル圧力計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50192467品番EA729DZ-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,580
販売価格(税別)
87,800
ケース形状A枠(立型つば無し)精度±0.25%F.S.±1digit圧力レンジ(MPa)0~1接続ねじR1/4測定流体気体、液体エスコ品番EA729DZ-1種類汎用圧力計適合流体気体と液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする