※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
60mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50192738
品番
EA729GG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,404
販売価格(税別)
¥
7,640
バスケットに入れる
ケース形状
B枠(立型つば有り)
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0~1
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
エスコ品番
EA729GG-10
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体