曜日別特売
EA729GJ-30 100mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ 50192887

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50192887品番EA729GJ-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,330
販売価格(税別)
10,300
適合流体気体と液体エスコ品番EA729GJ-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする