EA729GK-10 60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ 50192914

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50192914品番EA729GK-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,633
販売価格(税別)
6,030
ケース形状A枠(立型つば無し)精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~1接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GK-10種類汎用圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする